※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電気機器用ビニル絶縁電線

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 導体公称断面積(mm2)0.5 注文コード35085242 品番KIV 0.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は導体公称断面積・色など53種類から選べます 他の種類を見る

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)0.9 全長(m)200 仕上外径(Φmm)2.5 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 導体公称断面積(mm2)0.5 導体構成(本/mm)20/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.7 用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア、ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085486
2020-11-22
用途:
電気配線時
サイキワイヤリング 様

十分な耐圧を満たしていますし、良いモノです。
KIVの配線はコレを常時使用しており、定番です。

対象商品:
35085285
2017-01-18
用途:
操作盤のLED表示灯など配線作業
M.システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他者製品と同等と思っています。価格差では少しお得ではと思います?

対象商品:
35085531
2017-10-04
用途:
機械製造
ケイテック 様

在庫有りで当日出荷になっていたので、普段購入している電材屋よりも1000円ほど高いモノタロウ様に発注しました。
金曜日の0時頃に発注しましたが遅延連絡もないまま発送されず
翌月曜日になってやっと遅延連絡が有ったと思えば発送予定が木曜日との事で、到着は発注から1週間後の金曜日になるようです。
同時に発注したKIV 1.25SQ青とKIV 0.75SQ白もそれぞれ3日後、4日後出荷でした。
当日出荷が当てにならないので、今後は納期重視の発注は避けようと思います。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35085626
2010-09-03
用途:
カーオーディオの配線に

バッテリーからアンプへの配線に使用。
明るいオレンジをチョイスしたが配線させても美しく他の色の混同せず満足いくものだった。
配線の硬さも太さなりで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする