※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSF単心ビニルコード

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 35085784 品番 VSF 0.5SQ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)0.9 全長(m)200 仕上外径(Φmm)2.5 耐電圧(V/min)1000(20℃) 適合規格- 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.5 導体構成(本/mm)20/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.7 用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア、ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085915
2018-11-24
用途:
配線作業

一般的な電線ですので、使用上問題はありません。使用感もいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35085811
2018-01-11
用途:
機械のメンテナンス時

この値段くらいで、リール巻きの物が欲しかったのですが・・・。

対象商品:
35085845
2015-07-03
用途:
制御盤の配線
株式会社協栄製作所 様

線の外被が柔らかく作業もしやすく環境の悪い場所でも劣化しにくいのでは?色違いで購入します。
出来ればドラム巻きが良いですが値段が安いから許せます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする