丸桝産業
丸桝産業の 看板・POP・掲示用品
丸桝産業の インフォメーションスタンド
丸桝産業の インフォメーションボード/案内板
サインスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35085978
品番
MPC-12
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
組み立て式サインスタンド
用途
店舗やイベント会場の案内板
仕様
高さ調節可、2枚掲示式
材質
鉄/スチールクロームメッキ仕上
質量(kg)
約4.0
耐荷重(kg)
重さ2枚で9まで
キャスター
ストッパー付
型番
MPC-12
パネルサイズ(mm)
W550〜900×H210〜1100×厚さ34まで
注意
※個人宅様への配送は致しかねます
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
全国
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
全国
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
全国
数量21以上のご注文(数量1につき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量21以上のご注文(数量1につき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
沖縄地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
沖縄地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,200
/
税込
¥
16,720
沖縄地方
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量21以上のご注文(数量1につき)
¥
22,800
/
税込
¥
25,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません