サインスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35085996 品番 MKD-12
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

組み立て式サインスタンド

用途カタログ用のラック 材質鉄、本体:スチールクロームメッキ仕上げ、タイトル面:ABS樹脂t3mm(ブラック) 質量(kg)約4.5 サイズカタログサイズ:A4縦 型番MKD-12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D575×H1635 収納寸法(mm)W218×t13(12段) バスケット外寸法(mm)W229×192
注意
※個人宅様への配送は致しかねます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
全国数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
全国数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
全国数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
全国数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
全国数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
全国数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
全国数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
全国数量21以上のご注文(数量1につき) ¥44,000 / 税込 ¥48,400
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,600 / 税込 ¥12,760
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,400 / 税込 ¥19,140
北海道地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥23,200 / 税込 ¥25,520
北海道地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥29,000 / 税込 ¥31,900
北海道地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥34,800 / 税込 ¥38,280
北海道地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,600 / 税込 ¥44,660
北海道地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥46,400 / 税込 ¥51,040
北海道地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥52,200 / 税込 ¥57,420
北海道地方数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥58,000 / 税込 ¥63,800
北海道地方数量21以上のご注文(数量1につき) ¥63,800 / 税込 ¥70,180
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,800 / 税込 ¥6,380
沖縄地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,600 / 税込 ¥12,760
沖縄地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,400 / 税込 ¥19,140
沖縄地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥23,200 / 税込 ¥25,520
沖縄地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥29,000 / 税込 ¥31,900
沖縄地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥34,800 / 税込 ¥38,280
沖縄地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,600 / 税込 ¥44,660
沖縄地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥46,400 / 税込 ¥51,040
沖縄地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥52,200 / 税込 ¥57,420
沖縄地方数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥58,000 / 税込 ¥63,800
沖縄地方数量21以上のご注文(数量1につき) ¥63,800 / 税込 ¥70,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする