KV 0.3SQ KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ 35086134 KV 0.3SQ KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ 35086134

KV通信機器用ビニル電線

(16件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 35086134 品番 KV 0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)0.7 全長(m)200 仕上外径(Φmm)1.5 耐電圧(V/min)1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.3 導体構成(本/mm)12/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)61.1 用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア、ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35086362
2020-11-22
用途:
電気配線時
サイキワイヤリング 様

低電圧の配線をする際に常時使用している定番商品です。
しなやかで使いやすいと思っています、はい。

対象商品:
35086152
2020-08-14
用途:
アマチュア無線の移動運用用カウンターポイズの作成
その他業種

200m巻きでこの値段はお買い得ですね。品質も良いです。アマチュア無線や電子工作に使っても、当分無くなりそうもないです。

対象商品:
35086107
2019-11-28
用途:
子供の電気工作
都城少年少女発明クラブ 様 (製造業)

安価で使いやすい、子供の工作には丁度いい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35086107
2019-04-18
用途:
子供の電気工作
株式会社サニー・シーリング 様

子供の工作に使用、安価でかつ使いやすいのでとても助かっています。

対象商品:
35086222
2018-04-14
用途:
移動無線局のアンテナエレメントとして使用

移動用ダイポールアンテナとして満足できる性能
可とう性にすぐれ取り扱いしやすい

対象商品:
35086222
2017-07-07
用途:
制御盤配線

何度も購入していますが安さと品質の安定感抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
35086091
2017-05-09
用途:
ゲーム機製造
株式会社プロテック 様

安価で提供していただけるので いつも購入してます 強いて言うならば
もう少し 色の種類を増やしてほしいです

対象商品:
35086143
2017-01-20
用途:
アンテナ作成用の電線として
マイクロ・パワー研究所 様

柔らかくて使いやすい電線です。
価格も手ごろで文句なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする