※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP1025N ワンタッチカップリング 入江工研 35086267 VP1025N ワンタッチカップリング 入江工研 35086267

ワンタッチカップリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35086267 品番VP1025N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製で軽量、ボルトナットが不要で蝶ネジを廻すだけで脱着可能。

寸法A(mm)73.5 寸法B(mm)55 寸法C(mm)16.5 寸法D(Φmm)33 寸法E(mm)63.5 用途真空配管の接続に使用。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 サイズNW25 材質(本体)アルミ タイプ2つ割れタイプ 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35086267
2019-09-19
用途:
NWフランジのジョイント
株式会社RENGA 様 (製造業)

価格が安いので、品質は期待してませんでしたが、十分なカップリングです
真空メーカーの物と比較しても劣りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする