※使用例

VCTF-23NXX 2CX0.3SQ 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工 35086414 VCTF-23NXX 2CX0.3SQ 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工 35086414 VCTF-23NXX 2CX0.3SQ 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工 35086414

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 芯数(C)2 公称断面積(mm2)0.3 全長(m)100 注文コード35086414 品番VCTF-23NXX 2CX0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は芯数・公称断面積・全長など219種類から選べます 他の種類を見る

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.7 全長(m)100 艶消し黒 公称断面積(mm2)0.3 仕上外径(Φmm)5.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 適合規格- 導体構成(本/mm)60/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)62.5以下 用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0.3、0.5mm2は電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路等の弱電流電気回路にご使用下さい。
※芯数13以上は芯線の色分け無し。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88169006
2021-01-06
用途:
照明器具製作
吉田木工 様

これを求めた理由は、シースの黒艶消しです。電気的、機械的強度等においては他の製品とあまり変わりはないと思います。絶縁部はちょっと固めです。シース部は冬場の今でも柔らかいです。

対象商品:
35086651
2020-10-06
用途:
自動車修理
その他業種

柔軟性があり大変加工しやすい商品でした。反面、柔軟性の良さから、耐油、耐熱、耐震となっていますがシースの耐久性に若干不安を感じました。

対象商品:
88168552
2018-03-30
用途:
変圧器につけるサミスタ用に使用

変圧器の温度を測定するのにサミスタをつけて測定していますが、その接続ケーブルとして購入。通常のケーブルでもいいのですが、中には70〜80℃になるものもあるので、念のため耐熱を使用しました。少し価格は高くなるけど安全第一ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35086545
2017-10-25
用途:
電動車椅子のリクライニング操作スイッチ用
医療・福祉・介護関連業

電動車椅子のリクライニング操作用に購入しました。思ったよりも柔軟性があり非常に使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
35086642
2017-09-19
用途:
開発商品の試験用

耐熱性を重視して本商品を購入、今のところ問題なく使用しています、柔らかく、電線の引き回しが楽で良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする