※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センターリング (メッシュ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35086599 品番VP2080-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチカップリング用のセンターリングです。メッシュ金網付で、配管内の異物等の落下の防止に有効です。FKMOリング付。

サイズNW80 材質(本体)SUS304 材質(Oリング)バイトン 寸法A(Φmm)74 寸法B(mm)3.9 寸法C(mm)12 メッシュ♯21×8 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 用途真空配管の接続に使用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする