宮原計量器
宮原計量器の ガラス・樹脂・金属容器
宮原計量器の メスシリンダー
メスシリンダー スタンダード
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35087701
品番
74-0901
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
メスシリンダー
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
容量(mL)
5
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
128
1目盛(mL)
0.1
許容誤差(mL)
±0.10
目盛
あり
JIS規格
JIS規格クラスA
胴径(Φmm)
12
JISクラス
硼珪酸ガラスJR-2
底径(Φmm)
40