宮原計量器
宮原計量器の ガラス・樹脂・金属容器
宮原計量器の メスシリンダー
メスシリンダー スタンダード
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35087787
品番
74-0909
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
容量(mL)
300
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
330
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
±1.50
目盛
あり
JIS規格
JIS規格クラスA
胴径(Φmm)
45
JISクラス
硼珪酸ガラスJR-2
底径(Φmm)
785