宮原計量器
宮原計量器の ガラス・樹脂・金属容器
宮原計量器の メスシリンダー
メスシリンダー スタンダード
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35087814
品番
74-0912
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
490
1目盛(mL)
20
許容誤差(mL)
±10.00
目盛
あり
JIS規格
JIS規格クラスA
胴径(Φmm)
89
JISクラス
硼珪酸ガラスJR-2
底径(Φmm)
140