ミニコントロールリレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35088742 品番 HH53P-L AC100V
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。

耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類コントロールリレー 接点構成3c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 CR回路 コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時(参考値)11.03(50Hz) コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時(参考値)21.69(50Hz) コイル色別 コイル定格電圧(V)AC100 コイル抵抗(Ω)3680 ダイオード有り無し ピン数(ピン)11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6 機械的耐久性5000万回以上 機能動作表示ランプ付 規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠 極数3 形式HH53P-L 最小適合負荷5V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 使用温度範囲(℃)-25〜60(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) 質量(g)約33 取り付け形状標準形 周波数(Hz)50/60 消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10〜55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10〜55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)5 適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2 動作時間(ms)20以下 動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃) 表示灯 復帰時間(ms)20以下 復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃) 励磁電流(mA)50Hz:12/12.7、60Hz:10/10.9 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 定格電圧(V)AC100 定格電流(mA)12/12.7(50Hz)、10/10.9(60Hz) 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35088751
2023-06-29
用途:
計装工事業
計装サポート 様 (建設業・工事業)

リレーは仕事の要なので欠品は他社よりかなり多く、他社から多く購入した。
もっと在庫確保を。

対象商品:
35088733
2014-01-30
用途:
コントロールリレー故障のための、交換用のストックに!
農・林・水産業

包装、発送、ばっちり、価格、最高!いつも頼りになります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする