寸法図
富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の リレーソケット
レール取付形ねじ配線用ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
仕様
-
注文コード
35088873
品番
TP511X2
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥809
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
-
適合リレー
HH53P
適合本体
-
質量(g)
約50
種類
レール取付形ねじ配線用ソケット
仕様
-
取付方式
レール取付形
極数
3
端子ねじ
M3.5
注意
※ソケット適用における注意事項:必ず付属の耐振金具をご使用下さい。耐振金具を使用しないと、リレーの耐振性・耐衝撃性を満足できない場合があります。