寸法図

レール取付形ねじ配線用ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数- 仕様- 注文コード35088882 品番TP611X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は極数・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
ピン数(ピン)- 適合リレーHH63P 適合本体- 質量(g)約60 種類レール取付形ねじ配線用ソケット 仕様- 取付方式レール取付形 極数- 端子ねじM3.5
注意
※ソケット適用における注意事項:必ず付属の耐振金具をご使用下さい。耐振金具を使用しないと、リレーの耐振性・耐衝撃性を満足できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06875766
2020-11-13
用途:
ちょっとしたシーケンス組に

なかなか単品売りしてくれる商社もないので、単品売りしてくれる事がありがたいです。
でも逆に入り数は知りませんが、10個程度であれば箱売りもあってイイと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする