GT-2450SAWX-BL-13A ガスふろ給湯器 2450シリーズ ノーリツ 35088916

GT-2450SAWX-BL-13A ガスふろ給湯器 2450シリーズ ノーリツ 35088916 GT-2450SAWX-BL-13A ガスふろ給湯器 2450シリーズ ノーリツ 35088916

ガスふろ給湯器 2450シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35088916 品番GT-2450SAWX-BL-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥291,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

システム(ユニット)バスには「設置フリー形」がおすすめです。
ふろ給湯器の設置場所を選ばない「設置フリー形」。2〜3階の浴室にも追いだきできたり、お台所のそばに設置してすぐお湯を使えたり、と給湯プランに幅が広がります。また1台で「おふろ追いだき」と「給湯」ができます。

標準ガス消費電量(kW)
給湯/59.9(51500kcal/h)
ふろ/14.0(12000kcal/h)
同時/61.6(53000kcal/h)
仕様
PRO-TECメカ搭載
BL認定品
低Noxバーナー搭載
ガスの種類13A 給水・給湯接続R3/4(20A) 給湯号数24号 タイプオート 形式設置フリー形 機能マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、スーパーターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、SKB対応、RCS-2C対応(RCS接続基板ユニットが必要です。)、QU-1対応(RC-9001系リモコンに対応します。) 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする