※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 真空配管用継手
成形ベローズ(端管/NW)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35089049
品番
KP25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
サイズ
NW25/端管
フランジ外径(Φmm)
40
材質(ベローズ)
SUS316L
作動範囲(mm)
92〜108
ばね定数(N/mm)
7
寸法Bi(Φmm)
22.9
寸法Bo(Φmm)
33
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
使用圧力(MPaG)
0.2以下
材質(フランジ)
SUS304
用途
真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3