FLR40SN/M 一般蛍光灯 40W形 モノタロウ 35089056

一般蛍光灯 40W形

(278件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード35089056 品番FLR40SN/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

一番良く使われる、40W蛍光灯です。

点灯形ラピッドスタート形 種別40W形 昼白色 定格ランプ電力(W)40 全光束(Lm)2850 用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種類直管蛍光灯 電流(A)0.420 管径(Φmm)32.5 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥720 / 税込 ¥792
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1につき ¥960 / 税込 ¥1,056

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35089056 FLR40SN/M 05249221 FLR40SN/M 画像準備中 サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス) 1箱(25本) 16,980 税込18,678 メーカー違いの相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 278
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08516304
2021-04-22
用途:
事務所の電灯交換
株式会社 片岡工務店 様

事務所の電灯がチカチカしてきたので全交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08516304
2019-06-16
用途:
蛍光灯の取り換え

安価で惜しげなく使えます。蛍光管はどこのメーカーでも同じだと思うので安価なものは助かります。

対象商品:
08516304
2019-02-22
用途:
作業棟の照明

しっかり点灯致しました。満足です。次回購入間違いなしです。

対象商品:
08516295
2018-11-09
用途:
整備工場内での照明として
枚方ホンダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

蛍光灯の扱いがあり助かりました。毎年この時期に蛍光灯を入れ替えますが、ホームセンターや家電量販店で購入していましたが、コストがかかり安い物がないかを探していました。今年になりモノタロウさんで工具等を購入しコストパホーマンスが高く満足してました。もしや、蛍光灯は無いかなと?探すとすごく安価でびっくりしました。
従来取り付けたものと全く問題なく使えています。

対象商品:
35089056
2019-02-06
用途:
取り替え用
河合塾池袋校 様 (教育・研究機関)

発注から納品が早いので助かっています。有名メーカーと比較しても遜色を感じません。

対象商品:
08516304
2019-01-09
用途:
作業場

長年愛用しており非常に満足している。
モノタロウ自体の注文方法、キャンペーン開催方法が非常にわかりやすい。

対象商品:
35089056
2018-12-25
用途:
事務所
株式会社BABONG 様 (その他業種)

可も不可もなく、いいですよ。安定してますし、安く設備投資できれば助かります。

対象商品:
08516295
2018-12-08
用途:
店舗用
卸売・小売業

前回お試しのつもりで購入しました。何より価格が気に入り、商品もいいです。店内用としてこれで2回目の注文です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする