サンホワイト5 40W形

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
05249221
品番
FLR40SN/M
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。

用途
一般照明用
種別
40形
質量(g)
255
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
40
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
2710
平均演色評価数
72
平均演色評価数(Ra)
68
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.8
光色
昼白色
電球の種類
直管蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
LED照明器具への切り替えはお早めに

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 工場の照明
イーテックメタル 様(製造業)

数年後にはこの手の蛍光管の製造が無くなると聞いてます。
ギリギリ迄手ごろな価格で販売して頂き助かってます。

2025-02-26
用途: 教室の照明
株式会社スギタ 様(教育・研究機関)

LEDへの切り替え前用(現蛍光灯の予備として購入)

対象商品 : 05249221
2024-04-07
用途: 塗装作業場の照明器具として使用
株式会社恒川工業 様

消費電力40Wは電気店では在庫なく通販に頼ります。従来品は設置する環境によってチカチカと点滅するため使用できない場所があります。防爆型蛍光灯にはこれしか使用できません。

対象商品 : 05699452
2021-02-19
用途: 工場の照明
株式会社ハーネス・ライン 様

やはり新しいものは明るくて良いです。今回25本中1本が破損していましたが、素早い対応をしていただき、ありがとうございま。対応メールと同時に交換品が届いたのにはびっくりしました、モノタロウさん・メーカーさんにとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 05249221
2021-01-20
用途: 教室の蛍光灯
教育・研究機関

使用できる蛍光灯の販売が少なくなってきているので、助かっています。
クーポンで少しお値段が安くなっていたので購入しました。

対象商品 : 05699452
2020-05-28
用途: 事務所用の交換
株式会社大岩 様(建設業・工事業)

時代の流れでLED化が進んでますが簡単に器具を交換出来ない条件のですのでFLR(ラビット)が入手が出来て助かりました

対象商品 : 05699452
2015-11-22
用途: 自転車 駐輪場

自転車駐輪場で40w形蛍光灯を使用しています。白色は経時変化で黄色味を帯びてきます。昼光色は冷たい感じがするので、白色と昼光色の中間であるサンホワイト5を使用しています。長期使用による色の変化も無く非常に満足しています。今後も使用するつもりです。

対象商品 : 05699452
2015-12-14
用途: 店舗の蛍光灯を交換しました。

店舗の蛍光灯を交換しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする