※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

成形ベローズ(端管/NW)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35089094 品番 KP100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。

サイズNW100/端管 フランジ外径(Φmm)134 材質(ベローズ)SUS316L 作動範囲(mm)130〜170 ばね定数(N/mm)6.9 寸法Bi(Φmm)106.5 寸法Bo(Φmm)125 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 使用圧力(MPaG)0.2以下 材質(フランジ)SUS304 用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする