※外観
ハヤノ産業
ハヤノ産業の 店舗什器
ハヤノ産業の ショーケース
壁面設置ショーケース LEDGE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35089706
品番
L9090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
壁面のスリット柱やゴンドラ什器を利用した省スペース仕様のショーケースです。
スマートな陳列空間を演出します。
対応スリット:25mmピッチ対応角バー:幅14mmタイプ
色
シルバー
間口W(mm)
895
奥行D(mm)
200
高さH(mm)
900
用途
時計、携帯電話、その他小物などを陳列
仕様
(引戸)プッシュ錠付き
材質
(棚)ガラス
材質(フレーム)
アルミ
材質(天板)
ガラス
棚板
5段
材質(背)
ポリ合板(アイボリーホワイト)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本品にはスリット、角バー等は含まれておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
沖縄地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ショーケース『LEDGE』の設置方法
参考になった