ブルビンスプレー220

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード35089747 品番A-36
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ガラスに付着した油膜などのギラツキを解消、さらに車内側のガラスに使用した場合にはガラスの汚れ・ヤニなどを洗浄し、長期間くもり止めとしても効果を発揮するガラスクリーナーです。

適合汚れ、油膜、ヤニ 特性くもり止め 用途油膜の再付着防止とくもり止めに 質量(g)275 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×174 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【PROSTAFF製品】キイロビンとブルビン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35089747
2026-01-24
用途:
軽度な油膜落としに購入
自動車・二輪車・自転車関連業

泡が硬めで、その場にとどまる感じです。ワイパー等で塗り伸ばして使用するには少し使いづらいかもしれません。軽い油膜も落ちは悪い気がします。

対象商品:
35089747
2025-12-15
用途:
車の内側フロントガラスに
自動車・二輪車・自転車関連業

内側のフロントガラスやサイドガラスに使ってます。綺麗なウエスで拭けばギラつきもありません。
ノンシリコンのガラスクリーナーと思えば普通に使えます

対象商品:
35089747
2017-11-14
用途:
車のガラス掃除

クリンビューより あと残りふき取りムラが出ないので 楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
35089747
2020-06-07
用途:
社内の曇り止め
金融・保険業

使わないよりは効果があるが、もっと強力に働いてほしいかな。

対象商品:
35089747
2016-06-11
用途:
車のフロントガラス
原利商会 様 (その他業種)

安くて油膜も良く取れる

対象商品:
35089747
2013-09-20
用途:
ヘルメットの清掃

バイク用のヘルメットのこびりついた虫を落とすのに使っています、油膜取りとしては使えますがくもり止めとしてはかなり微妙かなー(;´∀`)

しかし量が結構あるのでヘルメットの汚れ落としには十分に使えます、あくまでも汚れ取りぐらいで考えて評価しています。

対象商品:
35089747
2014-03-11
用途:
油膜とり

値段も手ごろで、性能的にはこんなものだと思うので無くなれば、また購入すると思います。

対象商品:
35089747
2012-11-23
用途:
車内掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

価格よし 使い勝手よし いうことなし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする