2140-04BK ドライビングシートカバー ボンフォーム 35089756

※使用例

ドライビングシートカバー

(92件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35089756 品番2140-04BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付け簡単!防水・防汚タイプのシートカバー。防水素材を使用したワンタッチで脱着可能な汚れ防止のカバーです。

用途アウトドアやペットとのドライブなど幅広いドライブシーンで活躍します。 仕様後席用 材質ポリエステル100% 裏地:PVCコーティング 寸法(mm)1250×1500 ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35089756 2140-04BK 20016343 4361-04-BK シートカバー ファインテックス 後席用 ボンフォーム シートカバー ファインテックス 後席用 ボンフォーム 1枚 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32607303
2017-11-25
用途:
犬を載せるときに

飼い犬を載せるときに使っています。
少々目的用途とは違いますが、犬の爪でも穴も開かず使っています。

対象商品:
32607303
2016-02-28
用途:
汚れた作業着のままでの現場間移動でシートの防汚

素材が柔らかでフィット感が良く防水性もあり、とても良かった。廃番は残念です。

対象商品:
32607303
2016-02-10
用途:
自動車シートの汚れ防止に・・・

レカロシートにも普通に使えて作業時の汚れ防止に最適です。

対象商品:
32607303
2016-03-04
用途:
釣り
建設業・工事業

安いのが良いです。消耗品で汚すものですのでこの程度で十分です。

対象商品:
35089756
2015-12-26
用途:
荷室の汚れ防止
その他業種

洗えるので多少の汚れもきになりません
金属製品をよく乗せるのでキズを気にしなくて済みます

対象商品:
32607303
2015-10-26
用途:
汚れた作業着で乗るときに

ずいぶん前に購入し、ガレージのRECAROシートに汚れ防止に使っていましたが、作業着で車に乗ることが増えたので追加購入。
必要なときにサッとかけるだけでシートを汚さずに済むので重宝しています。
車屋さんに診せたら、「整備で預かったお客さんの車のシートを汚さないためにうちもほしい。これならいろんなシートに対応できるし、使いまわせそうだから」とのことで追加発注しました。
汚れてきたら、中性洗剤で手洗いして、干してたら結構すぐに乾きます。形的に常用には不向きかもしれませんが、必要なときにサッとかける感じで使うなら、非常に便利です。
耐久性は車に装着しっぱなしではないのでわかりませんが、一度洗濯機で洗っても大丈夫だったので、結構よさそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
32607303
2015-09-03
用途:
車のシートの汚れ防止

軽くて使い勝手は良いと思います。車の乗降の際に、カバーがめくれたりずれたりする場合もありますので、カバーの裾の部分に固定用の紐でもあればベターだと思います。
ただ、高級感は感じないので、使用目的に応じて、割り切って使うなら、コストパフォーマンスは高いと思います。

対象商品:
32607303
2015-09-28
用途:
整備作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

お客様の車を 整備作業時に装着して使用
丁寧に扱っている印象を持ってもらうのにい良いツールです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする