メンズツータックパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35090029 品番01180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
ウエスト(cm)70 股下(cm)フリー91 種別ツータックパンツ 材質ストレッチサージ/ポリエステル100% 機能ストレッチ ヒップ(cm)90 色番2 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする