内外電機
内外電機の 報知器
内外電機の 警報盤
電子式警報盤(無電圧接点受用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
35090395
品番
SAB04NPEN
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認
形状
(箱体)露出形
質量(kg)
0.7
色
材質:白色
種類
警報盤
深さ(mm)
60
縦(mm)
155
横(mm)
203
特性
表示ランプの点灯確認を行えます。/ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。
分岐回路数
4
マンセル記号
N9.25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。