曜日別特売
SAC08THEN 電子式警報盤(無電圧接点受用) 内外電機 35090413

電子式警報盤(無電圧接点受用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
縦(mm)330
横(mm)230
深さ(mm)85
分岐回路数8
内容量1面注文コード35090413品番SAC08THEN
参考基準価格(税別)¥78,100販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
用途
高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認
形状(箱体)露出形質量(kg)4.1種類警報盤深さ(mm)85縦(mm)330横(mm)230塗装色ナイガイクリーム色特性設定により、信号自己保持設定となり、警報信号が解除されても、履歴が残ります。0.1秒以上の警報信号入力で保持します。/電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。/表示ランプの点灯確認を行えます。/ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。/リレーによる無電圧c接点の外部一括警報出力機能付きです。個別警報出力(無電圧a接点)機能付きタイプもございます。/外部にブザーを増設する際の接点出力機能付きです。/外部よりブザーを停止できます。/内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。/操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。/キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。分岐回路数8マンセル記号2.5Y9/1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35090395
2019-04-19
用途: 別室にある機器の状態監視(異常発生を係員に知らせる為)
建設業・工事業

ブザ―音が小さく聞こえるので、音量調整が出来るようになれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする