曜日別特売
SAC16SMEN 電子式警報盤(無電圧接点受用) 内外電機 35090456

電子式警報盤(無電圧接点受用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1面分岐回路数16形状(箱体)露出形警報出力一括警報・個別警報出力機能付き注文コード35090456品番SAC16SMEN
参考基準価格(税別)¥173,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

設定により信号自己保持設定となり警報信号が解除されても履歴が残ります。0.1s以上の警報信号入力で保持します。
電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。
ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。
リレーによる無電圧a接点の外部一括警報出力機能付きです。
外部にブザーを増設する際の接点出力機能付です。
外部よりブザーを停止できます。
内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。
操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。
キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。

用途
高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認
形状(箱体)露出形質量(kg)9.6種類警報盤深さ(mm)100縦(mm)400横(mm)300塗装色ナイガイクリーム色警報出力一括警報・個別警報出力機能付き使用キャビネット盤用キャビネット分岐回路数16マンセル記号2.5Y9/1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする