電子式警報盤(無電圧接点受用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 分岐回路数24 形状(箱体)露出形 警報出力一括警報・個別警報出力機能付き 注文コード35090474 品番SAC24SMEN
参考基準価格(税別)¥235,700 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は分岐回路数・形状・警報出力など28種類から選べます 他の種類を見る

設定により信号自己保持設定となり警報信号が解除されても履歴が残ります。0.1s以上の警報信号入力で保持します。
電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。
ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。
リレーによる無電圧a接点の外部一括警報出力機能付きです。
外部にブザーを増設する際の接点出力機能付です。
外部よりブザーを停止できます。
内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。
操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。
キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。

用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認 形状(箱体)露出形 質量(kg)14.2 種類警報盤 深さ(mm)100 縦(mm)500 横(mm)400 塗装色ナイガイクリーム色 警報出力一括警報・個別警報出力機能付き 使用キャビネット盤用キャビネット 分岐回路数24 マンセル記号2.5Y9/1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする