BQW86142 スッキリパネル コンパクト21 Panasonic(パナソニック) 35090711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スッキリパネル コンパクト21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35090711 品番BQW86142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スタンダード住宅分電盤
リミッタースペースなし
ドアなし

縦(mm)325 横(mm)382 深さ(mm)75 回路数14 主幹容量(A)60 回路スペース2 アース端子実装数8 仕様単3、主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカ(ELB) 材質プラスチック 取付露出・半埋込両用 ブレーカ実装数2P2E 分岐/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35090711 BQW86142 44036449 BQW86142 画像準備中 スッキリ21 60A AL無 Panasonic(パナソニック) 1面 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする