※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリパネル コンパクト21
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35090745
品番
BQW87162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダード住宅分電盤
リミッタースペースなし
ドアなし
縦(mm)
325
横(mm)
416
深さ(mm)
75
回路数
16
主幹容量(A)
75
回路スペース
2
アース端子実装数
12
仕様
単3、主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカ(ELB)
材質
プラスチック
取付
露出・半埋込両用
ブレーカ実装数
2P2E 分岐/2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35090745
BQW87162
44036616
BQW87162
スッキリ21 75A AL無
Panasonic(パナソニック)
1面
¥
55,980
税込
¥
61,578
注文コードが変更になりました。