※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35090763 品番BQWB8342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダード住宅分電盤
リミッタースペースなし
横一列
ドアなし

縦(mm)230 横(mm)310 深さ(mm)53 分岐回路数4 回路スペース2 材質プラスチック製 形状露出形 種類ホーム分電盤 ドアなし 分岐回路(2P2E)2 アース端子実装数6 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量30A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35090763 BQWB8342 44035749 BQWB8342 スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック) スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック) 1面 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする