ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディース半袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35091614
品番
33206
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。
衿先がはねない隠しボタン付き。
色
白
サイズ(号)
17
材質
ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
66
機能
イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
116
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
43.5