PT50DG 簡単デジタルタイマー リーベックス 35091901

 

PT50DG 簡単デジタルタイマー リーベックス 35091901 PT50DG 簡単デジタルタイマー リーベックス 35091901

簡単デジタルタイマー

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35091901 品番PT50DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電機器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。
一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定が可能です。
誤作動を防ぐロック機能付き!
最大14プログラムまで設定できる!
トラッキング防止プラグ採用!
通電確認ランプ付き!

用途
不要な時は電気を消して節電に。
不在の時に灯りをつけて防犯に。
イルミネーションを自動で点灯消灯。
扇風機に使用して快適な睡眠を
水槽のライトやCO2コントロールに
グレー 動作回数14プログラム(1秒単位) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×32×68 仕様(時計誤差)最大±2分/月 材質(本体)PC(ポリカーボ) 質量(g)92 消費電力(W)1 入力AC100V(50/60Hz) 容量(W)1500まで(抵抗負荷のとき)
注意
※エアコン・クーラーには使用できません。
※本機は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35091917
2016-10-03
用途:
遠隔地の電源入切制御
その他業種

事務所から車で1時間離れた場所に取り付けました。時間を1分毎に設定でき、曜日毎の設定もできるのが便利です。停電しても時刻を保持できるところがポイント高いです。(郊外では落雷で停電することもしばしばあるので…)1か月使って時刻のずれも少ないので、電源管理が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35091901
2017-01-06
用途:
散水作業
農・林・水産業

畑の散水に使用していますが、満足しています。不在の時も勝手に散水してくれて助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35091917
2016-05-13
用途:
転卵機に使っています。
医療・福祉・介護関連業

秒単位で オン オフ 簡単なものを探してました。 多少設定に手間はかかりますが慣れてしまえば簡単だと思うます。
自分は子の機械の最大16プログラムを使ってもモーターを5秒単位で動かしたり止めたりしています。 誤差はほとんど
ありません。

対象商品:
35091917
2015-11-29
用途:
イルミネーション営業用

まだ使い始めて数回なのですが、必要十分な性能を満たし、問題なく稼働しています。
最初は設定が面倒でしたが慣れました。
また、設定が日ごとか週末か毎日ですので、平日休みの当方は土日+日毎4回設定しなければならず最初は面倒ですが、値段を考えれば十分妥協できます。必要に合わせてまた追加発注したいと思います。

対象商品:
35091917
2016-02-07
用途:
モニターのカメラ

最大14のプログラムを組めるので満足しています。定時観測用に使用します。秒単位で設定できるのも更に良いと思います。

対象商品:
35091901
2015-06-02
用途:
オール電化なので深夜電力でバッテリーを充電、昼間はDC ACコンバーターで冷蔵庫等の電源に
農・林・水産業

24時間対応で、秒単位でON OFFができ大変便利です。
プログラムも14個設定できいろんな使用法があると思います。

対象商品:
35091901
2015-01-05
用途:
暖房器

もう5年位使っています。
青LEDは点かなくなってしまいましたが、毎年機能しています。
アナログタイマーに比べると設定が面倒ですが、週末設定とかできるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35091901
2015-03-27
用途:
ハードディスクにテレビの録画を撮っていますが、録画の時間だけハードディスクの電源を入れるようにしています。省エネとハ^ドディスクの寿命対策

・小型で設定操作が簡単なので非常に便利です。また価格が2000円以下で購入しやすい価格です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする