DR185L2W 防じんマスク DR185L2W 重松製作所 35091926

 

DR185L2W 防じんマスク DR185L2W 重松製作所 35091926
DR185L2W 防じんマスク DR185L2W 重松製作所 35091926
DR185L2W 防じんマスク DR185L2W 重松製作所 35091926

防じんマスク DR185L2W

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード35091926品番DR185L2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アイピースが傷つきにくい形。
フード付き防護服との併用を考慮した形。
保護帽を被っても安定した装着感。
より使いやすくなった伝声器。

種別取替式防じん仕様しめひも6点支持式適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)トラスコ品番353-1813サイズM区分RL2質量(g)390以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)96.0以上国家検定合格番号TM452材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)吸気抵抗上昇値(Pa)200以下排気抵抗(Pa)60以下材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターL2W指定防護係数10
取扱説明書:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35091926
2022-09-22
用途: 粉塵環境での点検作業
三菱重工業株式会社製造業

口部だけのマスクと比較してかぶるのに手間がかかりますが
・視界が広い
・曇らない
・会話もクリアに聞こえる
・粉塵おちてきても平気
で一度使ったらゴーグル+マスクにはもどれません。

対象商品 : 35091926
2019-02-03
用途: ケレン2種

ケレンがけに使用しました。他製品より取扱・手入れが楽です。
防塵効果も良好です。

対象商品 : 35091926
2015-04-02
用途: 農薬散布
アイランド電気

付けごこち、大変良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35091926
2016-04-12
用途: ライニング下地処理

仕事柄 塗料の様なものが付くことが有るのですがレンズ外側はアセトン等で拭けるのですが内側は表面が溶けてしまい使えなくなってしまいました 外側だけで確認した私のミスなのですが今まで浸かっていたものでは考えられない事なので 注意書きでも有ればと! 使用感は大変良いので残念です

1が参考にしています
対象商品 : 35091926
2011-11-25
用途: のこくず(製材所で木の屑を集める仕事
農・林・水産業

マスク用のフィルタ-の交換部品がどこを見ればいいのかわからない。
買つた時についてるフイルタ-と同じものと交換したいが、インタ-ネットでかつたのでどこを見ればいいのかわからない。もつと交換部品のある場所を教えて欲しい

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
適合フィルターは、注文コード3338185防じんマスク用フィルタ(RL2)となります。
関連商品に追加させて頂きました。何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする