20mm以上の鉄切断に使いました。パイプならともかく、20mm以上の鉄なのでかなり時間がかかるかと思いきや、1時間半未満で切断できました。困っていたので助かりました。
不要になった金属製の物干し台を解体するために使用しました。しっかりした鉄製だったので切れるか半信半疑で購入したのですが、しっかり切れました。粗大ゴミで廃棄することができ、大変助かりました。
女性の力で約10分程で綺麗に切断出来ました。
太くなればそれだけ大変そうですが
鉄等切れることがわかったので廃材などどんどん切っていきます!
古い物干し竿を切るために購入しましたが、かなりのチカラと時間がかかりました
もう少し簡単に切れるかと思っていたのですが、とりあえず切れたのでよかったです
不要ゴミを出すときにアルミの金属などを切断しています。よく切れます。
古いカーテンレールを小さく切るために使いました。
力はそれほど必要ではありませんでしたが、
切り目を入れるのにコツがいりました。
切っている間は凄い音でした。
金属を切るのですから、当然ですね。
他にも小さくして廃棄したいものが色々とありますので
活躍してもらえるとおもいます。
2mm厚のアルミ平板のカットに使用しました。滅多に金物を切る機会がありませんので、今までは金ノコで間に合わせていたのですが、さすがに根気と直ぐ折れる刃に参りまして、コチラを購入しました。この程度の薄板ならストレスなく切れ、私のようなちょっとした用には満足です。