ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ベルカラー七分袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35092305
品番
34207
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。
衿先がはねない隠しボタン付き。
色
ベージュ
サイズ(号)
9
材質
ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10%
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
62
機能
イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
96
アズワン品番
64-9071-46
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
42