ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
Wラップキュロット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35093608
品番
52219
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Dカン付(前2コ)
色
黒
サイズ(号)
9
ウエスト(cm)
61
仕様
Dカン、両脇ポケット
種別
キュロット
材質
シャドーチェック(先染)/ポリエステル100%
ヒップ(cm)
98
丈(cm)
41
色番
99
グリーン購入法
適合