Wラップキュロット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35093626 品番 52219
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Dカン付(前2コ)

サイズ(号)13 ウエスト(cm)69 仕様Dカン、両脇ポケット 種別キュロット 材質シャドーチェック(先染)/ポリエステル100% ヒップ(cm)106 丈(cm)42 色番99 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする