ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
裏地パンツ付ニットスカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35093669
品番
52221
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Dカン付(前2コ)
色
グレー
サイズ(号)
11
ウエスト(cm)
65
仕様
Dカン、裏地パンツ付、両脇ポケット
種別
スカート
材質
ヘリンボーンバックストライプ/ポリエステル100%
ヒップ(cm)
100
丈(cm)
45
色番
98
グリーン購入法
適合