ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
裏地パンツ付ニットスカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35093818
品番
52227
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ(号)
11
ウエスト(cm)
65
種別
スカート
材質
トリコット/ポリエステル100%
機能
ストレッチ、Dカン、裏地パンツ付、家庭洗濯可、両脇ポケット
ヒップ(cm)
102
丈(cm)
39
色番
99
グリーン購入法
適合