ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
ラップキュロット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35094168
品番
52237
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
紺ドット
サイズ(号)
15
ウエスト(cm)
74
種別
キュロット
材質
水玉プリント/ポリエステル100%
機能
ストレッチ、Dカン、家庭洗濯可
ヒップ(cm)
143
丈(cm)
40
色番
16
グリーン購入法
適合