PT7 プログラムタイマーEX リーベックス 35094832 PT7 プログラムタイマーEX リーベックス 35094832 PT7 プログラムタイマーEX リーベックス 35094832 PT7 プログラムタイマーEX リーベックス 35094832 PT7 プログラムタイマーEX リーベックス 35094832

プログラムタイマーEX

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35094832 品番PT7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電気器具のスイッチを一度セットすれば自動で何回も「入/切」できます。
15分単位で入/切をセットできます。
1.5mのコード付なので手元でセットできて便利。
カバー付だからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れてセットしたダイヤルが動くことを防げます。
トラッキング防止プラグ採用。

適合機器
ヒーター使用器具 1500W以下(電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)
トランス使用器具 750W以下(テレビ、ステレオ、AV器機など)
モーターを使用した器具 400W以下(扇風機、換気扇、ポンプなど)
照明器具 750W以下(蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど)
最大設定時間24時間 用途不要な電気を消して節電に・不在時に明りをつけて防犯に・イルミネーションのON/OFFなどに便利。 仕様時計誤差:±10分(最大)/24時間 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1 コード長さ(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×80×44 定格入力電圧(V)AC100 タイマー設定誤差±5分/15分
注意
※本機は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
エアコンやクーラーには使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35094832 PT7 13502450 PT8 コード付きプログラムタイマー リーベックス コード付きプログラムタイマー リーベックス 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35094832
2023-03-31
用途:
空家の防犯対策
B.T.Nine 様

ガラス製玄関扉を室内側からLED照明で照らすのに使いました。
夜に設定した時間に点灯、消灯、できますので
誰か住んでいるように見せかけることが出来ます。
日中は消灯させて節電しています。

対象商品:
35094832
2022-04-14
用途:
除湿器のON/OFF
国立大学法人豊橋技術科学大学 様 (教育・研究機関)

断続運転しないとコンデンサ部が凍結するので24時間運転の大風量スポットクーラーのON/OFFに使っています。手頃な価格で大満足です。

対象商品:
35094832
2022-02-16
用途:
熱機器の切り忘れを、確実にカバーする。毛布カーペット。

アナログ機器の安心感が有る。デジタル機器への不安有り。

対象商品:
35094832
2020-11-01
用途:
バッテリー充電

持ち出し電源ケーブルが付いているので、コンセントから引っ張り出せるので扱いやすいです。時間合わせ、タイマーのON、OFF及びランプの点灯など問題ありません。夜間バッテリーの充電に使用しています。

対象商品:
35094832
2020-06-02
用途:
床置電気温水器の通電制御

カバーが付いており洗面台下に置くのに安心です。
タイマー精度は実測で±5分程度有ります。
時間制度を要しないイルミネーションや温水器等にはコストパフォーマンス良しと言えます。
ケーブルが硬いため配線整理がし難い。
直線的にケーブルを配置できるレイアウトを考えれば使いやすい商品です。

対象商品:
35094832
2019-12-09
用途:
クリスマスイルミネーション
教育・研究機関

早速夕方から夜にかけて通電するように設定しました。時間が細かく設定できるので、他のところでも活用できそうです。

対象商品:
35094832
2019-07-18
用途:
室内のファンの起動に使用
製造業

共通の場所なので、タイマーをセットしていると大変便利で使いやすいです。ON OFF の設定が細かくできます。

対象商品:
35094832
2017-02-10
用途:
小容量のヒーター

2個購入し、寝室2部屋に、利用問題なく作動してます。。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする