サンデーレインボー【接地付】

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35094841 品番 SG-20K
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。

コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)20 質量(kg)5.6 用途雨天時の屋外で使用可能 トラスコ品番370-4301 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:636

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
災害時準備品
ペクッド 様 (建設業・工事業)

すでに準備しているガソリン発電機と接続して使います。降雨時のことも考慮して屋外型の30mを購入しました。ケーブルが30mなので遠いところで発電しても音を気にしなくて良いです。災害時の備えとしての常備品です。

対象商品:
35094857
2024-05-01
用途:
建築工事 木工事他の作業用
AKS 住まい工房 様

価格が高いのが欠点?
電圧の降下も心配無く丈夫そうで
長く使えそうです。

対象商品:
35094857
2023-03-31
用途:
現場作業

定期的に購入させて頂いています。品質も良くたいへん満足しています。

対象商品:
35094841
2018-12-15
用途:
仕事用で使用
エムズテック 様 (製造業)

仕事用でアース付きが必要な為、購入しました。しかし、現場によっては、アース端子の無いコンセントから延長する必要があるので、その場合は、この延長コードのプラグは、アース端子を引っ込めることができ、アース端子の無いコンセントにも使用できるため、大変使い勝手がいいです。

3人が参考にしています
対象商品:
35094841
2013-06-12
用途:
電気工事
有限会社エムデンキ 様

コンセントにキャップがあり 防水に適してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする