曜日別特売
SG-30K サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド 35094857

SG-30K サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド 35094857
SG-30K サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド 35094857

サンデーレインボー【接地付】

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線長さ(m)30
内容量1台注文コード35094857品番SG-30K
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。

用途雨天時の屋外で使用可能コンセント形状接地2P 15A 125Vコンセント個数4電線仕様-種別VCT電線長さ(m)30質量(kg)7.2トラスコ品番360-5019寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 災害時準備品
ペクッド建設業・工事業

すでに準備しているガソリン発電機と接続して使います。降雨時のことも考慮して屋外型の30mを購入しました。ケーブルが30mなので遠いところで発電しても音を気にしなくて良いです。災害時の備えとしての常備品です。

対象商品 : 35094857
2024-05-01
用途: 建築工事 木工事他の作業用
AKS 住まい工房

価格が高いのが欠点?
電圧の降下も心配無く丈夫そうで
長く使えそうです。

対象商品 : 35094857
2023-03-31
用途: 現場作業

定期的に購入させて頂いています。品質も良くたいへん満足しています。

対象商品 : 35094841
2018-12-15
用途: 仕事用で使用
エムズテック製造業

仕事用でアース付きが必要な為、購入しました。しかし、現場によっては、アース端子の無いコンセントから延長する必要があるので、その場合は、この延長コードのプラグは、アース端子を引っ込めることができ、アース端子の無いコンセントにも使用できるため、大変使い勝手がいいです。

3が参考にしています
対象商品 : 35094841
2013-06-12
用途: 電気工事
有限会社エムデンキ

コンセントにキャップがあり 防水に適してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする