TUSC-0508-C ポリウレタンチューブ 透明 大阪魂 35094972

TUSC-0508-C ポリウレタンチューブ 透明 大阪魂 35094972 TUSC-0508-C ポリウレタンチューブ 透明 大阪魂 35094972

ポリウレタンチューブ 透明

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35094972 品番TUSC-0508-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。一般用空気圧配管に最適です。

外径×内径(Φmm)8×5 長さ(m)10 透明 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35094972
2018-01-22
用途:
エアブラシ塗装

万が一水滴、ごみがあったら見えるので透明が良いです。

対象商品:
35094963
2016-11-07
用途:
社内製の機械のエアー配管に使います。
ツバメ無線株式会社 様

今までリピートで使っています。コスパが最高です。

対象商品:
35094963
2016-09-29
用途:
磁気ボーラ―の水溶液ポンプの延長

コスト的にも嬉しい買い物が出来ました。
もちろん機能もしっかり果たしています。

対象商品:
35094972
2016-06-16
用途:
機械のメンテナンス
株式会社久保養蜂園 様

丈夫で安いのが嬉しいです。それに 品質も良いので

対象商品:
35094963
2015-08-21
用途:
家庭で炭酸水を作る為に使用

長さも充分にあり、使用していて全く問題もありません。よかったです。

対象商品:
35094972
2014-09-08
用途:
小さなラボで使用

以前使用のクロのチューブが劣化したので交換箇所がわかるよう色違いを購入しました。様子見で一巻使ってみましたがよさそうなので追加注文しました。後は耐用年数ですね。

対象商品:
35094972
2014-06-26
用途:
金型冷却用のチューブとして使用
個人のお客様

問題なく使えてます。
他メーカーより安価なので重宝してます。

対象商品:
35094963
2013-07-30
用途:
エアードレ―排水用

初めて透明素材を使用したが素材の特性か思ったより硬かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする