TIN-H-SD3.3 チタンコート六角軸ストレートドリル モノタロウ 35095724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタンコート六角軸ストレートドリル

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード35095724 品番TIN-H-SD3.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

六角軸シャンクなので充電ドライバーなどにワンタッチで着脱できます。
TINコーティングを表面に施しているので反溶着性、耐磨耗性に優れます。

溝長(mm)36 全長(mm)86 刃長(mm)36 刃径(Φmm)3.3 用途鉄・鋳鉄・軽金属などに 材質HSS(M2) 表面処理TiNコーティング 六角軸対辺(mm)6.35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35095751
2015-09-14
用途:
ビス先行穴開けに使用
株式会社石井組 様

値段のわりには結構きれます。耐久性は使用者の腕のよるので。

対象商品:
35095706
2015-09-15
用途:
鋼板の穴あけ

六角軸とキリの繋ぎ部がすぐ空回りする。

対象商品:
35095785
2013-11-18
用途:
アルミ加工

普通に使えます、もう少し安いといいです。

対象商品:
35095715
2012-12-06
用途:
治具組み付け・穴加工
須山設備 様

商品には、満足ですが・一つ欠点があります。六角ピットとキリあいだに、うちぴんがあります。使用中はずれる、ここがなければ非常にまんぞく・・・いまいち

対象商品:
35095785
2012-07-27
用途:
穴あけ、下穴加工等に良く使用します。
建設業・工事業

六角軸な為、作業効率が高く助かっています。もう少し価格が安ければ最高です。

対象商品:
35095733
2012-10-24
用途:
M4タップの下穴に使用
片倉建鉄株式会社 様 (建設業・工事業)

特に不満点はないです。
SUSの4ミリ板なんか切削油を使用すれば結構、楽に空きます。

2012-02-06
用途:
ステン板に切穴をあけるのに六角軸とキリの繋ぎ部がすぐ折れるか空回りしだす。
はりま新建材 様

六角軸とキリの接続をもっとしっかりと。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
35095794
2011-06-30
用途:
現場での穴開け
片倉建鉄株式会社 様 (建設業・工事業)

現場作業中、6各軸とドリルの部分が外れた、こんなにヤワなものですか

MonotaROからの回答

大変申し訳ありませんでした。
MonotaROブランドは1年間返品保証を行っておりますのでご利用ください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする