QJ8002 ハンドマグネットキャッチャー モノタロウ 35096074

ハンドマグネットキャッチャー

(41件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35096074 品番QJ8002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。

吸着力(N)48 用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別 材質(吸着面)スチール 全長(mm)215 質量(g)280 外径(Φmm)(吸着面)90 材質(ハンドル)スチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35096074
2021-12-04
用途:
鉄材加工の後片付け
建設業・工事業

庭で日曜大工で作業した後、釘やねじや鉄材の切カスが落ちていると自転車やバイクがパンクするので、今まではいらなくなったスピーカーの磁石を使っていたが、これにしたら拾いやすくなった。物置の上部の壁に貼り付けて収納しているので便利

対象商品:
35096074
2022-02-19
用途:
溶接作業の後掃除
建設業・工事業

この製品は正直ダメだな!
ゴミをキャッチする底面が0.5oぐらいのアルミ?の薄い板なので
地面と擦れると速攻穴が開くでしょう。
溶接などのハードな金属拾いは、この製品では使い捨てぐらいに思った方が良い。
安かったので2個買ってしまったが、キチンとしたメーカー物を買えばよかったと
安物買いの銭失いでしたと反省!
今時100均でも使用目的を考えて商品を作っている。
クォリティーは100均以下です。

対象商品:
35096083
2021-09-28
用途:
薪ストーブの灰の中の釘拾い
ヒロクラフト 様

以前は強力ネオジム磁石を用いた自作品で釘を吸着させていましたが、磁力オフに出来ないので、いちいち手袋した手で取り外していました。
この商品の方が磁力も強く、解放も楽々なので、作業効率は数倍です!

対象商品:
35096074
2021-12-18
用途:
木製の箱を解体後の釘拾い

操作しやすいし、大きさも丁度良かったので重宝している。

対象商品:
35096074
2021-11-10
用途:
旋盤作業
株式会社ダイナミック 様

鉄材の加工においてコンテナに散らばったチップを除去するのに使っています、処理するのが楽になり価格も安く買い増ししました、ただコーナーのチップが取れないのが不便です。角のタイプが欲しいです。

対象商品:
35096083
2021-09-25
用途:
ボール盤周辺の切粉の清掃

磁力が強すぎないので、鉄板の上の切粉も回収できます。
(強いと鉄板にくっついてしまい難しい)
吸着面はプラスチックですし、全体に少し華奢な感じなので耐久性は不明です。

対象商品:
35096074
2019-11-23
用途:
設備工事
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メーカー物は高いが、これは簡易的には使用できる。
ただ、ハンドルレバーがたまに引っかかるので使いにくい。

価格が安いのでそれなりだと思えば使える

対象商品:
35096083
2018-05-18
用途:
ガレージ作業後の清掃に使用中

作りは安っぽいが、切断したステーやネジの破片、
飛んでいったタッカーの針などが確実に回収出来ており、
ケガやパンクの予防に役立っている。
プライベーターならこれで十分だと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする