庭で日曜大工で作業した後、釘やねじや鉄材の切カスが落ちていると自転車やバイクがパンクするので、今まではいらなくなったスピーカーの磁石を使っていたが、これにしたら拾いやすくなった。物置の上部の壁に貼り付けて収納しているので便利
この製品は正直ダメだな!
ゴミをキャッチする底面が0.5oぐらいのアルミ?の薄い板なので
地面と擦れると速攻穴が開くでしょう。
溶接などのハードな金属拾いは、この製品では使い捨てぐらいに思った方が良い。
安かったので2個買ってしまったが、キチンとしたメーカー物を買えばよかったと
安物買いの銭失いでしたと反省!
今時100均でも使用目的を考えて商品を作っている。
クォリティーは100均以下です。
以前は強力ネオジム磁石を用いた自作品で釘を吸着させていましたが、磁力オフに出来ないので、いちいち手袋した手で取り外していました。
この商品の方が磁力も強く、解放も楽々なので、作業効率は数倍です!
鉄材の加工においてコンテナに散らばったチップを除去するのに使っています、処理するのが楽になり価格も安く買い増ししました、ただコーナーのチップが取れないのが不便です。角のタイプが欲しいです。
磁力が強すぎないので、鉄板の上の切粉も回収できます。
(強いと鉄板にくっついてしまい難しい)
吸着面はプラスチックですし、全体に少し華奢な感じなので耐久性は不明です。
メーカー物は高いが、これは簡易的には使用できる。
ただ、ハンドルレバーがたまに引っかかるので使いにくい。
価格が安いのでそれなりだと思えば使える
作りは安っぽいが、切断したステーやネジの破片、
飛んでいったタッカーの針などが確実に回収出来ており、
ケガやパンクの予防に役立っている。
プライベーターならこれで十分だと思う。