曜日別特売
ZE-N21-2 汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン) 35096232

ZE-N21-2 汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン) 35096232
ZE-N21-2 汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン) 35096232

汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 1min保護構造IP65適合規格UL/CSA/CCC規格注文コード35096232品番ZE-N21-2
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。

無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路/常時開路:15、15、10、0.5、0.25
ランプ負荷
常時閉路:3、2.5、1.5、0.5、0.25
常時開路:1.5、1.25、0.75、0.5、0.25
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:15、15、6、0.05、0.03
電動機負荷
常時閉路:5、3、1.5、0.05、0.03
常時開路:2.5、1.5、0.75、0.05、0.03
内蔵スイッチ単極双投(交流)アクチュエータの種類シール・クロス・ローラ・プランジャ形定格電圧(V)AC125、250、480、DC125、250取付け方法側面取りつけ形形状汎用ヨコ型質量(g)約260~280タイプシール形保護構造IP65適合規格UL/CSA/CCC規格接点構成1c耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 1min定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.01mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 15A抵抗負荷)突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下アース端子無(標準)コンジット口サイズG1/2耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H衝撃(誤動作)(m/s2)最大50衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35096162
2022-10-14
用途: 助かりました。

助かりました。恩に斬ります。なければ大変でした。やっぱりモノタロウ、信頼できます。

対象商品 : 06862265
2021-02-17
用途: 油圧リフトの動作に使用
有限会社湘南メインテナンス建設業・工事業

やすい。交換がしやすい手に入れやすい。調整が簡単。

対象商品 : 66541326
2021-02-17
用途: 油圧リフトの動作に使用
有限会社湘南メインテナンス建設業・工事業

安定した動作が出来て取付が簡単、堅牢です。価格的にも安価

対象商品 : 06896671
2018-03-17
用途: 機械部品の交換
乾商店製造業

同じ部品の交換で有るため、問題なく使用しています。

対象商品 : 35096162
2017-04-28
用途: 機械のメンテナンス

品物の到着が早くて助かりました。商品に付いては、問題ありませんでした。

対象商品 : 35096162
2017-04-13
用途: 機械の送り装置のON OFFに使用
有限会社 小林製缶建設業・工事業

形式の型番が同じでも寸法、穴の位置が違う古い物と少しの誤差でも作動しないので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35096162
2016-03-09
用途: 研磨機のリミットスイッチ
杉村電器商会

20年以上前の研磨機の、砥石上限リミットSWの交換部品として使用しました。
前のリミットSWの型番が、オムロンのデーターから出てこなかったので、いちかばちか よく似たのを、注文致しましたが
寸法的にも、合いましたのでスムースに交換できた満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする