汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60H 1min 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60H 保護構造IP65 適合規格UL/CSA/CCC規格 注文コード35096241 品番XE-NA2-2
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は耐電圧・保護構造・適合規格など48種類から選べます 他の種類を見る

形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。

無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路/常時開路:10、10、10、10、3
ランプ負荷
常時閉路:3、3、3、3、1.5
常時開路:1.5、1.5、1.5、1.5、0.75
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路:10、10、10、7.5、2
常時開路:10、10、10、6、1.5
電動機負荷
常時閉路:5、5、5、2、2
常時開路:2.5、2.5、2.5、2.5、1.5
内蔵スイッチ単極双投(直流) アクチュエータの種類シール・ローラ・アームレバー形 定格電圧(V)DC8、14、30、125、250 取付け方法側面取りつけ形 形状汎用ヨコ型 質量(g)約260〜280 タイプシール形 保護構造IP65 適合規格UL/CSA/CCC規格 接点構成1c 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60H 1min 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度0.02mm〜0.5m/s 電気的耐久性10万回以上(DC125V 10A抵抗負荷) 突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15 端子温度上昇50deg以下 アース端子無(標準) コンジット口サイズG1/2 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60H 衝撃(誤動作)(m/s2)最大100 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下 使用周囲湿度(%RH)35〜95 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(動作限度位置において)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35096162
2022-10-14
用途:
助かりました。

助かりました。恩に斬ります。なければ大変でした。やっぱりモノタロウ、信頼できます。

対象商品:
06862265
2021-02-17
用途:
油圧リフトの動作に使用
有限会社湘南メインテナンス 様 (建設業・工事業)

やすい。交換がしやすい手に入れやすい。調整が簡単。

対象商品:
66541326
2021-02-17
用途:
油圧リフトの動作に使用
有限会社湘南メインテナンス 様 (建設業・工事業)

安定した動作が出来て取付が簡単、堅牢です。価格的にも安価

対象商品:
06896671
2018-03-17
用途:
機械部品の交換
乾商店 様 (製造業)

同じ部品の交換で有るため、問題なく使用しています。

対象商品:
35096162
2017-04-28
用途:
機械のメンテナンス

品物の到着が早くて助かりました。商品に付いては、問題ありませんでした。

対象商品:
35096162
2017-04-13
用途:
機械の送り装置のON OFFに使用
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

形式の型番が同じでも寸法、穴の位置が違う古い物と少しの誤差でも作動しないので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35096162
2016-03-09
用途:
研磨機のリミットスイッチ
杉村電器商会 様

20年以上前の研磨機の、砥石上限リミットSWの交換部品として使用しました。
前のリミットSWの型番が、オムロンのデーターから出てこなかったので、いちかばちか よく似たのを、注文致しましたが
寸法的にも、合いましたのでスムースに交換できた満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする