曜日別特売
CDM2L20-125Z-C73L-XC22 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096678

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど85種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
35096678
品番
CDM2L20-125Z-C73L-XC22
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする